Micrómetro digital, 0-25 mm, Digimatic, tuerca de apriete, eje de 10 mm

Número de artículo: 350-252-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 350-252-30
EAN / GTIN 4946368695938
Número del fabricante 350-252-30
Número L L40010 11056

Descripción

Descripción:

Micrómetro con rango de medida de 25 mm y soporte de 10 mm que le ofrece las siguientes ventajas Para la instalación en dispositivos, máquinas y dispositivos de medida. Los valores medidos se muestran claramente con una resolución de 0,001 mm. Diámetro de la caña: 10 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Masa: 662
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra