Alicate de montaje para electrónica con fundas multicomponentes 145 mm

Número de artículo: 35 62 145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35 62 145
EAN / GTIN 4003773039556
Número del fabricante 35 62 145
Número L L70010 217

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • mediante junta de precisión
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no se producen perturbaciones en el circuito debido al desconchado de las piezas cromadas

Característica:

  • Longitud de la mordaza (B): 40,0 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 2,5 mm
  • Grosor de la punta (F): 1,5 mm
  • Anchura del cabezal (A): 12,0 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra