Alicate de montaje para electrónica con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 35 41 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 35 41 115
    EAN / GTIN 4003773082248
    Número del fabricante 35 41 115
    Número L L70010 1892

    Descripción

    Descripción:

    • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
    • Forma optimizada para una sensación de trabajo más directa
    • para agarrar, sujetar y doblar
    • mediante junta de precisión
    • superficies lisas de agarre al suelo
    • Transiciones suaves
    • sin bordes afilados
    • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
    • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
    • Los finos manguitos elevados hasta la cabeza del alicate ofrecen un guiado seguro y cómodo incluso entre el pulgar y el índice

    Característica:

    • Longitud de la mandíbula (B): 22,5 mm
    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
    • Anchura de la punta (E): 2,0 mm
    • Grosor de la punta (F): 1,0 mm
    • Anchura del cabezal (A): 11,0 mm
    • Ángulo de cota: 45
    • Con forros de varios componentes
    • con pulido especular

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra