Alicate de montaje para electrónica recubiertos de plástico antideslizante 115 mm

Número de artículo: 35 31 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35 31 115
EAN / GTIN 4003773016762
Número del fabricante 35 31 115
Número L L70010 712

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • mediante junta de precisión
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas

Característica:

  • Longitud de la mandíbula (B): 22,5 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 2,0 mm
  • Grosor de la punta (F): 1,0 mm
  • Anchura del cabezal (A): 11,0 mm
  • revestida de plástico antideslizante
  • con pulido especular