Camisa de manga larga ignífuga 4XL

Número de artículo: 3483173799004XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3483173799004XL
    EAN / GTIN 7330509726631
    Número del fabricante 3483173799004XL
    Número L L00980 6529

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, jersey sencillo, ignífugo, antiestático 210 g/m²

    Detalles
    Cuello redondo
    Etiquetas de certificación externas

    Acabado
    Brazalete en el extremo de la manga

    Descripción:

    • Camiseta de manga larga ignífuga en un tejido fino que resulta extremadamente cómodo
    • Cuello redondo, costuras reforzadas en cuello y hombros, y puños
    • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Clase 1
    • EBT: 6,4cal/cm²

    Norma:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 6,4 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra