Alicate de corte diagonal

Número de artículo: 3463664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3463664
    EAN / GTIN 4010886976180
    Número del fabricante 3463664
    Número L L60160 6496

    Descripción

    Descripción:

    Cortador lateral de electricista con doble función: cortar y pelar
    Agujeros para pelar conductores unifilares o multifilares de 1,5 mm² y 2,5 mm² de sección transversal del conductor
    Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
    Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes

    Característica:

    • Versión sin chispas: No
    • Chaflán: con
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango: aislado por inmersión
    • Color del mango: Color azul
    • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
    • Ancho de cabeza 1 [mm]: 22,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
    • Espesor de cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
    • Diámetro línea/cable: 1,5 / 2,5
    • Material: acero templado
    • con filo de corte: Sí
    • Peso neto [kg]: 0,235 kg
    • Acabado superficial: cromado
    • Forma del filo de corte: con faceta
    • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
    • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
    • Valores de corte: Hilo semiduro: 3 mm / 9 AWG; Hilo flexible: 5 mm / 4 AWG; Hilo duro: 1,6 mm / 14 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 3x2,5 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra