Jersey híbrido XXL

Número de artículo: 346325269933XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color schwarz / gelb
Tamaño unisex 2XL
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 346325269933XXL
EAN / GTIN 7330509713341
Número del fabricante 346325269933XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Capucha fija

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, solapa cortavientos interior

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Funcionalidad
Material acolchado en la parte delantera

Descripción:

  • Esta sudadera es lo último en polivalencia
  • Funciona igual de bien como chaqueta, dependiendo de lo que estés haciendo
  • Esta chaqueta-suéter tiene la parte delantera acolchada y no tiene forro
  • Una prenda excelente para imprimir el logotipo de tu empresa

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra