Descripción:
Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico
Sujetar, cortar, aislar, entallar, chafar
Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Para pelar cables de 0,5 a 2,5 mm²
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Filo de corte endurecido adicionalmente por inducción
Versión JC = cromada, con mangos de 2 componentes
Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañadas en azul
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: mordazas planas
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: junta insertada
- Anchura total [mm]: 51 mm
- Altura total [mm]: 13 mm
- Longitud total [mm]: 180 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,16 kg
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
- Valores de corte: Alambre semiduro: 3 mm / 9 AWG; Alambre duro: 1,6 mm