Alicate de boca semiredonda con corte, dentado, forma recta

Número de artículo: 3463095
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3463095
EAN / GTIN 4010886975978
Número del fabricante 3463095

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5745
Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,186 kg
  • Estándar: DIN ISO 5745
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Valores de corte: Cable semiduro: 3,2 mm / 8 AWG; Cable duro: 2,2 mm / 11 AWG
  • Anchura central W4 [mm]: 3,7 mm
  • Grosor de la punta: 2,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra