Alicate de boca semiredonda con corte, dentado, forma recta

Número de artículo: 3463087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3463087
    EAN / GTIN 4010886975961
    Número del fabricante 3463087

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución según DIN ISO 5745
    Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
    Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
    Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
    Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
    Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

    Característica:

    • 1000 V aislado: No
    • Versión sin chispas: No
    • Forma de la mordaza: mordazas planas
    • Longitud de mordaza L3 [mm]: 50 mm
    • Chaflán: con
    • Tipos de articulación: junta insertada
    • Anchura total [mm]: 52 mm
    • Altura total [mm]: 13 mm
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango: aislado por inmersión
    • Color del mango: Color azul
    • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
    • Ancho de cabeza 1 [mm]: 16,5 mm
    • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
    • Material: acero templado
    • con filo de corte: Sí
    • Peso neto [kg]: 0,129 kg
    • Estándar: DIN ISO 5745
    • Acabado superficial: cromado
    • Registro REACH disponible: No
    • Forma del filo de corte: con faceta
    • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
    • Valores de corte: Alambre duro: 1,6 mm / 14 AWG; Alambre semiduro: 3 mm / 9 AWG
    • Anchura central W4 [mm]: 3,2 mm
    • Grosor de la punta: 2,5 mm
    • Certificado VDE: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra