Alicate de mecánico sin corte, forma angular

Número de artículo: 3463044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3463044
EAN / GTIN 4010886975947
Número del fabricante 3463044

Descripción

Descripción:

Ejecución similar a la DIN ISO 5745
Mandíbulas planas, superficies de agarre dentadas en cruz
Las puntas con un ángulo de 45° permiten agarrar las esquinas
Con punta fina, para trabajar de forma segura incluso en espacios reducidos
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: acero templado
  • Peso neto [kg]: 0,219 kg
  • Estándar: DIN ISO 5745
  • Acabado superficial: cromado
  • Anchura central W4 [mm]: 3,7 mm
  • Grosor de la punta: 2,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra