Alicate de mecánico sin corte, forma recta

Número de artículo: 3463028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3463028
EAN / GTIN 4010886975923
Número del fabricante 3463028

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5745
Mandíbulas planas, superficies de agarre dentadas en cruz
Para el trabajo de sujeción, agarre y flexión
Con punta fina, para trabajar de forma segura incluso en espacios reducidos
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Peso neto [kg]: 0,201 kg
  • Estándar: DIN ISO 5745
  • Acabado superficial: cromado
  • Anchura central W4 [mm]: 3,7 mm
  • Grosor de la punta: 2,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra