Descripción:
Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera
Ajuste fino por medio de un botón
No. 142 7 = 17-posiciones de ajusta
No. 142 10 = 15 posiciones de ajuste
No. 142 12 = 17-posiciones de ajuste
Ajuste con una sola mano con una gran superficie de actuación
Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
Bocas largas
Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
GEDORE cromo vanadio acero especial
Dientes endurecidos por inducción
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Acabado TC = cromado plateado, mangos de plastico rugoso
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Número de posiciones de ajuste: 15
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 39 mm
- Tipos de articulación: junta pasante
- Anchura total [mm]: 58 mm
- Altura total [mm]: 18 mm
- Longitud total [inch]: 10
- Longitud total [mm]: 250 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Tamaño [pulgadas]: 10
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 48,0 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 7,5 mm
- Material: Acero al cromo vanadio
- Peso neto [kg]: 0,371 kg
- Estándar: DIN ISO 8976 - Forma C
- Acabado superficial: cromado
- Registro REACH disponible: No
- Envergadura [mm]: 38 mm
- Certificado VDE: No