Descripción:
Los discos no tejidos laminillas de lijado PREMIUM están dispuestos radialmente, lo que conduce a la máxima adaptabilidad de los no tejidos. Esto evita los cambios geométricos en la superficie de la pieza de trabajo y permite obtener los mejores resultados. La herramienta se caracteriza sobre todo por una molienda fría y una baja carga térmica en la superficie. Con esta muela no tejida, está idealmente equipada para una amplia gama de tareas, como deslustrado y satinación de metales, limpieza de superficies oxidadas, alfombrillas de línea de acero fino o desbaste de plásticos.
Característica:
- Forma: disco fieltro
- Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: Un Medium
- Dimensión (D x D x H): 200 x 50 x 76,2 mm
- Diámetro: 200 mm
- Grosor: 50 mm
- Agujero: 76,2 mm
- Tamaño del grano: 40
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Tierra más fría y carga térmica baja
- No hay cambio geométrico de la superficie
- Alta adaptabilidad, pero resistente
- Fácil de usar
- Acabado constante
Aplicación:
- Para deslustrado y satinación de metales, limpieza de superficies oxidadas, revestimiento de líneas de acero fino o para desbaste de plásticos
- Especialmente para acero fino, metales no ferrosos, aluminio, Titan y plásticos