Descripción:
Los discos no tejidos de corte a tamaño son herramientas de molienda tridimensionales y consisten en fibras de poliamida, resinas sintéticas y granos abrasivos. El producto está disponible en dos versiones: La composición de los discos de carburo de silicio garantiza una mayor nitidez, velocidad de molienda y estructuras más finas, mientras que el acabado de óxido de aluminio está predestinado para el mecanizado de aluminio. Estos últimos no causan decoloración no deseada en la pieza de trabajo y son extremadamente duraderos en uso. Los discos no tejidos se caracterizan sobre todo por su alta flexibilidad y superficie mate sedosa. Esto asegura un acabado constante durante todo el proceso de trabajo.
Característica:
- Forma: disco fieltro
- Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero fino, plástico / PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: UNA BUENA COSA
- Dimensión (D x H): 200 x 20 mm
- Diámetro: 200 mm
- Agujero: 20 mm
- Tamaño del grano: 50
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Alta adaptabilidad, pero resistente
- Tratamiento superficial frío debido a la estructura de poros abiertos
- Acabado fino constante
Aplicación:
- Para la limpieza y satinación, así como para la preparación de superficies para su posterior procesamiento (por ejemplo: Pintura o cromado)