Descripción:
Los discos PREMIUM Quick-Change hechos de circonio de alto rendimiento con sistema de sujeción rápida ofrecen una mayor eliminación de material en aplicaciones con alta presión de contacto. El uso de un recubrimiento adicional se utiliza para eliminar el material sin sobrecalentar la superficie a mecanizar, reduciendo al mismo tiempo el embotamiento del disco. Esto hace que este producto sea perfectamente adecuado para el mecanizado de acero fino, ya que la capa adicional logra un efecto de enfriamiento y por lo tanto evita la decoloración en la pieza de trabajo. El circonio se caracteriza por un alto resistencia, lo que conduce a una resistencia claramente mejorada de los discos. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un durabilidad/duración/vida útil largo. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P48 PE XY ZA40
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 76 x R mm
- Diámetro: 76 mm
- Tamaño del grano: 40
- Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- El recubrimiento adicional enfría y previene la decoloración en acero fino
- Aumento de la eliminación de material
- El alto resistencia de circonio conduce a una resistencia mejorada
- Ideal para áreas pequeñas
- durabilidad/duración/vida útil largo y alta estabilidad de borde debido a la construcción robusta
Aplicación:
- Para tareas con alta eliminación de material y alta velocidad de procesamiento (eliminación de rebabas pequeñas, puntos de soldadura o jorobas de soldadura)
Recomendación:
- Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La superficie adhesiva más grande proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S.
- Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para acero fino y aluminio
- Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
- Para lugares de difícil acceso