Descripción:
Los discos de zirconio PREMIUM Quick-Change con sistema de sujeción rápida ofrecen una mayor eliminación de material en aplicaciones con alta presión de contacto. El circonio se caracteriza por un resistencia especial, que conduce a una resistencia claramente mejorada de los discos. El bloqueo mecánico del vidrio garantiza una fijación segura que no puede alojamiento ni moverse durante el trabajo, y permite la sustitución rápida y fácil del vidrio. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un durabilidad/duración/vida útil largo. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P43 PE Y ZA80
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
- Diámetro: 51 mm
- Tamaño del grano: 80
- Idoneidad material: Acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Aumento de la eliminación de material
- El alto resistencia de circonio conduce a una resistencia mejorada
- Ideal para áreas pequeñas
- Vida útil prolongada
Aplicación:
- Para la construcción de moldes y modelos, construcción automotriz y reparación de automóviles, la industria aeroespacial, fabricación de pequeños contenedores y equipos
Recomendación:
- Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La superficie adhesiva más grande proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S.
- Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para el acero
- Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
- Manejo sumamente sencillo