Descripción:
Llave para tornillos y alicate en una sola herramienta
DIN ISO 5743
Sustituye a dos juegos de llaves para tornillos completos, métricos y pulgadas (0 - 52mm y 0 – 2″)
Montaje cuidadoso de las atornilladuras en superficies delicadas (por ejemplo, armaduras cromadas)
Herramienta universal ajustable para atornillar
Perfecto para doblar, sujetar, apretar o asir distintos tipos de piezas de trabajo
Colocación perfecta para evitar dañar los cantos
Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo de deslizamiento y las mandíbulas paralelas, sin escalonamientos
Bloqueo seguro una vez que se haya seleccionado el ancho de llave
Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste
También se puede emplear como llave de carraca para apretar y aflojar cómoda y rápidamente los tornillos y tuercas hexagonales
Alto ratio (>1:10) de agarre y presion en las bocas
Fabricado de acero bonificado especial GEDORE para soportar las condiciones más duras
También se puede usar como tornillo de banco fuera del taller
Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano al ancho de apertura de las mandíbulas o de la llave
Mordazas de protección disponibles como opción
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Número de posiciones de ajuste: 26
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Tipos de articulación: junta pasante
- Longitud total [inch]: 12
- Longitud total [mm]: 300 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Tamaño [pulgadas]: 12
- Material: acero templado
- Peso neto [kg]: 0,63 kg
- Estándar: DIN ISO 5743
- Acabado superficial: cromado
- Registro REACH disponible: No
- Envergadura [mm]: 72 mm
- Certificado VDE: No