DDL-HH-FAST CUT Brocas de perforación en seco 142 x 320 x 11/4″ mm 24 - 4 - 11,3

Número de artículo: 34583843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lochschneider; Steinbohrer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34583843
EAN / GTIN 9003173134832
Número del fabricante 34583843

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLTR 50115DP DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 142 x 320 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 142 mm
  • Grosor: 320 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Fresa de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra