Cepillos de láminase 15x15-3x35 A80 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34581982
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34581982
EAN / GTIN 8024406000244
Número del fabricante 34581982
Número L L50140 2781

Descripción

Descripción:

Los pasadores de ventilador PREMIUM A-P01 C X hechos de tela corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial del laminillas garantiza el desgaste continuo del tejido abrasivo y la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto logra un alto rendimiento de molienda consistente. La alta flexibilidad del laminillas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y una ventilación constante durante el proceso de mecanizado, lo que significa que la superficie de trabajo solo se calienta moderadamente. Mientras que los pasadores de ventilador con caña de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente pequeñas, los abrasivo con caña de 6 mm son las herramientas de molienda más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los predestina para una amplia gama de aplicaciones y materiales.

Característica:

  • Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P01
  • Dimensión (D x D): 15 x 15 mm
  • Diámetro: 15 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
  • Excelente rendimiento de molienda y resultados consistentes
  • Alta flexibilidad y adaptabilidad
  • Desarrollo térmico moderado a través de la ventilación
  • Excelente manejabilidad

Aplicación:

  • Acabado, fácil desbarbado, limpieza o preparación para el post-tratamiento (cromado, niquelado o pintura) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso como las superficies interiores de tuberías y cilindros, así como piezas de trabajo con perfiles irregulares
  • Producción y mantenimiento de máquinas (industria química, farmacéutica y alimentaria y en hospitales), desbarbado y limpieza de piezas estampadas (industria automotriz), andamios metálicos, industria del mueble para objetos de acero y acero fino, fabricación de moldes, producción de herramientas

Recomendación:

  • Tamaño de grano 60 para alta eliminación de material
  • Grano tamaño 80/120 para mecanizado universal
  • Tamaños de grano 150 a 320 para el trabajo de precisión
  • Observa el número de revoluciones máximo

Características especiales:
  • laminillas flexible para un trabajo preciso
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • La vida útil más alta y los mejores resultados de molienda

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra