QUICK CHANGE discos 38xR A GRUESO PREMIUM acero/inox/NF-metales/madera

Número de artículo: 34580506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34580506
EAN / GTIN 8024406023175
Número del fabricante 34580506

Descripción

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM Quick-Change para la mini amoladora angular simplifican fundamentalmente el tratamiento superficial de una amplia variedad de piezas de trabajo. El manejo sencillo y el montaje más rápido de los discos reduce el tiempo de mecanizado muchas veces. Como resultado, los mejores resultados de superficie se pueden lograr en el menor tiempo posible y se guardan pasos de trabajo completos. Esto se logra, entre otras cosas, con las tasas de eliminación más altas en la reducción de las profundidades de rugosidad, la eliminación de manchas, el suavizado de superficies, así como la limpieza y eliminación de soldaduras.

Característica:

  • Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN GROSERO
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 38 x R mm
  • Diámetro: 38 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Idoneidad material: acero fino, Plástico / PVC, Metales no ferrosos, Acero, Madera
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El tiempo de procesamiento más corto gracias a la fácil manipulación y montaje
  • El versátil campo de aplicación permite el ahorro de 1-3 pasos de trabajo
  • Mejor durabilidad/duración/vida útil y muy buena eliminación de stock

Aplicación:

  • Para reducir las profundidades de rugosidad, suavizar superficies y limpiar y eliminar soldaduras en una amplia gama de materiales
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″EXTRA GRUESO/EXTRA Medium″ para la limpieza, eliminación de óxido, desbarbado y para una fácil eliminación
  • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

Características especiales:
  • Los tiempos de procesamiento más cortos y el ahorro de pasos de trabajo
  • El mejor durabilidad/duración/vida útil
  • La mayor eliminación de stock

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop