Tornillo de recambio para portahojas de sierra 80 mm

Número de artículo: 345566 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de hoja de sierra d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de hoja de sierra d1 80 mm
Tamaño de rosca M16
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Ancho de llave 8 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 345566 80
EAN / GTIN 2050001786012
Número del fabricante 345566 80

Descripción

Idóneo para:

Portahojas de sierra n.º 345510 y 345555.