Discos de limpieza GR 115x22,2 R A EX.GRUESO für de uso universal

Número de artículo: 34547535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 34547535
EAN / GTIN 8024406560960
Número del fabricante 34547535

Descripción

Descripción:

Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. Los discos de limpieza gruesos están montados en soportes flexibles de fibra de vidrio para permitir su uso en amoladoras angulares en combinación con un plato de apoyo. Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: GR A EX. GROSERO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 10
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal y mejores resultados
  • La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
  • Baja generación de calor gracias a la estructura abierta

Aplicación:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado

Recomendación:

  • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • La más alta agresividad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra