Discos de limpieza 50xR A EX.GRUESO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34543214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34543214
    EAN / GTIN 8024406061146
    Número del fabricante 34543214

    Descripción

    Descripción:

    Con la tira de muela de limpieza gruesa para la mini amoladora angular, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta a la forma del disco y se pega al eje roscado de nylon. La tira roja de muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar en negro (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

    Característica:

    • Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
    • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: GR A EX. RUDO R
    • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
    • Diámetro: 50 mm
    • Tamaño del grano: 10
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor
    • La estructura enriquecida con fibra de nylon garantiza un rectificado agresivo
    • No hay grasa o embotamiento de la lavadora
    • Sin componentes corrosivos

    Aplicación:

    • Para eliminar el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo con la mini amoladora angular

    Recomendación:

    • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
    • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
    • Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración

    Características especiales:
    • Baja generación de calor
    • La más alta agresividad
    • No hay grasa o embotamiento de la lavadora

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra