Descripción:
Los cepillos circulares Basic para el lijadora recta son adecuados para diversas tareas en lugares difíciles de alcanzar en casi todos los materiales, como acero, acero fino, madera, aluminio, etc. Cobre, latón o madera. Los cepillos redondos con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten altas tasas de eliminación durante el trabajo de desbarbado en engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.
Característica:
- Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DK
- Idoneidad material: Capa de gel, Metales no ferrosos, Plástico / PVC, Acero, acero fino,
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: C80 1 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 100 mm
- Grosor: 10 mm
- Tamaño del grano: 80
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
- Herramienta universal
- Los cepillos circulares con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten las tasas de eliminación más altas
Aplicación:
- Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera
Recomendación:
- Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías
Características especiales:
- Buena vida útil de la herramienta y tasas de eliminación
- Para lugares de difícil acceso
- Versátil