Descripción:
Los cepillos Basic para el lijadora recta han sido diseñados para trabajar áreas de difícil acceso en prácticamente todos los materiales, como acero, acero fino, aluminio, cobre, etc. latón o madera. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Los cepillos de carburo de silicio son muy duros, lo que permite altas tasas de eliminación al desbarbar engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.
Característica:
- Forma: 52P CEPILLOS DE CEPILLO DK
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: C80 1 mm
- Dimensión (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
- Diámetro: 22 mm
- Tamaño del grano: 80
- Idoneidad material: Gelcoat, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Metales no ferrosos,
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Especialmente diseñado para su uso en áreas de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Los cepillos de cepillo de carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten tasas de eliminación muy altas
Aplicación:
- Para el inserto en casi todos los materiales tales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón,
- Especialmente para la limpieza interna de tuberías
Recomendación:
- Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías