Descripción:
Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta en forma de disco y está equipado con un eje premontado (6 u 8 mm) para una inserción rápida en husillos. La tira muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.
Característica:
- Forma: fieltro disco de limpieza grueso
- Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: GR S GRUESA
- Dimensión (D x D): 150 x 13 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 13 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal
- La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
- Baja generación de calor
Aplicación:
- Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado
Recomendación:
- Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
- Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
- Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración
- Uso de un amolador recto ajustable
Características especiales:
- Baja generación de calor
- La más alta agresividad
- No hay grasa o embotamiento de la lavadora