Descripción:
Los discos laminados PREMIUM SCM consisten en el material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglutinante de alto grano. Esto garantiza una vida útil excepcional. Además, los discos laminados SCM están disponibles con material resistente, lo que permite un alto rendimiento de molienda con baja rugosidad. Esto no se debe menos a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y, por lo tanto, apoya los procesos de mecanizado agresivos. Debido a su diseño reforzado, estos discos son particularmente duraderos e ideales para aplicaciones exigentes. La laminación garantiza una alta rigidez del disco y, por lo tanto, garantiza un procesamiento muy plano y uniforme de una amplia variedad de superficies.
Característica:
- Forma: disco fieltro
- Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SCM UN GROSERO
- Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Alto rendimiento de molienda
- Resultados uniformes de la superficie
- Durabilidad extraordinaria
- Alto grado de rigidez
Aplicación:
- Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
- Mecanizado de maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable