Descripción:
Los discos PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permiten un alto rendimiento de molienda con baja rugosidad. Esto no se debe menos a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y, por lo tanto, apoya los procesos de mecanizado agresivos. Debido a la alta tasa de eliminación, varios procesos de molienda se pueden reducir a un solo paso de mecanizado. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle.
Característica:
- Forma: disco fieltro
- Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SCM A EX. GROSSER HD
- Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 10
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Alto rendimiento de molienda con baja rugosidad
- Mejor durabilidad/duración/vida útil y alta eliminación de stock
- Perfecto para aplicaciones de servicio pesado
Aplicación:
- Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
- Mecanizado de maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable
- TN 34529674 y 34529678 sin agujero central extraíble
Recomendación:
- Uso en amoladoras angulares ajustables
Características especiales:
- La mejor vida de la herramienta
- La más alta agresividad y rendimiento de eliminación
- Perfecto para aplicaciones de servicio pesado