Discos de vellón 150 C ULTRA-FINO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34529642
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34529642
EAN / GTIN 8024406041810
Número del fabricante 34529642
Número L L50140 3212

Descripción

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM están hechos del material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglutinante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil y superficies mecanizadas uniformemente. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle. El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: Grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM C ULTRA FINO
  • Diámetro: 150 mm
  • Tamaño del grano: 70
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Resultados uniformes de la superficie
  • Excelente vida útil de la herramienta
  • Efecto de molienda rápido y agresivo
  • Sustitución rápida de los discos

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, construcción automotriz y ferroviaria, astilleros, industria de la aviación, Hélices y motores jet, andamios de acero inoxidable

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables
  • Retire granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, eliminación de óxido y recubrimientos
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza y desbarbado
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ / ″ULTRA FINO″ para el corte final

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra