Discos de vellón 125x22 A MUY-FINO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34529637
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34529637
EAN / GTIN 8024406028064
Número del fabricante 34529637
Número L L50140 3046

Descripción

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM están hechos del material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglutinante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil y superficies mecanizadas uniformemente. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle. El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: Grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN MUY BIEN
  • Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Resultados uniformes de la superficie
  • Excelente vida útil de la herramienta
  • Efecto de molienda rápido y agresivo
  • Sustitución rápida de los discos

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, construcción automotriz y ferroviaria, astilleros, industria de la aviación, Hélices y motores jet, andamios de acero inoxidable

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables
  • Retire granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, eliminación de óxido y recubrimientos
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza y desbarbado
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ / ″ULTRA FINO″ para el corte final

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop