Casquillos cónicos de amarre para machos de roscar, MK/⌀: 2/6

Número de artículo: 345000 2/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK/⌀ precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de mango 6 mm
para □ mango 4,9 mm
Tipo de producto Casquillo de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 345000 2/6
EAN / GTIN 4045197311658

Descripción

Ejecución:

Completamente templado, taladro y cono exterior rectificados.

Aplicación:

Para alojamiento de machos de roscar cilíndricos y escariadores con arrastre cuadrangular.

Norma:

DIN 6328

Datos de aplicación:

Para alojamiento en manguitos de ajuste, soportes oscilantes, insertos de cambio rápido y dispositivos de husillos múltiples con husillos cercanos entre sí.

Nota:

¡No apto para fresado!