ALICATE A CURVAR DIAM. 12 MM

Número de artículo: 344B.12
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Número del fabricante 344B.12
Número L L60130 8973

Descripción

Descripción:

  • Rango de uso: de 8 a 18 mm
  • Dobla tubos de cobre endurecidos en frío o recocidos
  • Se maneja fácilmente en el punto de uso, sin esfuerzo especial
  • Mide el ángulo de curvatura (0° - 180°)
  • Puede llevarse en la caja de herramientas
  • Fabricada en acero forjado y mecanizado

Característica:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,9

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra