Discos de fibra vulcanizada CERABOND X para acero y acero inoxidable 115

Número de artículo: 34486195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34486195
EAN / GTIN 9003173100035
Número del fabricante 34486195
Número L L50140 2797

Descripción

Descripción:

El CERABOND X muela de fibra PREMIUM es perfecto para trabajos exigentes de rectificado en acero y acero fino. Gracias al grano cerámico en combinación con un sistema de fijación único, estas herramientas logran una alta tasa de eliminación durante un largo período de tiempo. Para aplicaciones de molienda gruesa en superficies particularmente duras, los discos de fibra de la serie CERABOND X son su primera opción.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P94 V CA80
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Eliminación más rápida gracias a la estructura de grano única
  • Agresividad consistente
  • Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda áspera, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies duras de acero y acero fino

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Perfecto para acero y acero fino
  • Eliminación máxima
  • Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración especial

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra