DDL-HH Brocas de perforación en seco 112x280x11/4″ PREMIUM universales

Número de artículo: 34482416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34482416
EAN / GTIN 9003173091722
Número del fabricante 34482416

Descripción

Característica:

  • Forma: HUECO 50123 DIAMANTE - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 112 x 280 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 112 mm
  • Grosor: 280 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra