Herramienta de resina para reafilar cuchillas rectas 125 x 18 x 20 mm 3 - 4

Número de artículo: 34480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34480
EAN / GTIN 9003170344807
Número del fabricante 34480

Descripción

Descripción:

Estas herramientas de resina son discos de maceta con orificios de montaje especiales para Weinig Rondamaten. El remolido de cuchillos de cepillado se puede llevar a cabo en molienda húmeda y seca. Para lograr la calidad de corte requerida, el grano B107 se utiliza para cuchillos HSS y el grano D76 se utiliza para cuchillos de carburo.

Característica:

  • Forma: 6A2B muela de vaso
  • Tamaño del grano: 107
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 3 - 4
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 18 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: HSS, carburo

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Baja presión de lijado
  • inserto especial

Aplicación:

  • Para la rectificación de carburo y cuchillos de cepillado HSS
  • Especialmente desarrollado para Weinig Rondamaten

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra