Descripción:
EL SECUMAX BLADE NO. 3448 de MARTOR es un cabezal de hoja de alta calidad y particularmente robusto fabricado en acero y plástico. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 38,9 mm de largo, 23,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.
EL SECUMAX BLADE NO. 3448 está disponible bajo el número de pedido 3448,20 en la caja de la hoja de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE.
Características de la hoja: hoja utilizable de 2 vías
Característica:
- Forma especial de la hoja
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 2 veces utilizable