Discos de corte PREMIUM*** DEEP CUT PROTECTION 150 x 1,2 x 22,23 mm A 46 Q- BFP

Número de artículo: 34472854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34472854
EAN / GTIN 9003173029350
Número del fabricante 34472854

Descripción

Descripción:

La PROTECCIÓN PREMIUM DEEP Cut disco de corte da otro paso importante hacia una mayor seguridad. Un ojal especial evita que el orificio se rompa, incluso cuando la máxima inmersión en la pieza de trabajo o el contacto con los bordes afilados. Por lo tanto, este disco se enfrenta a cualquier desafío de corte.

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 Q- BFP
  • Dimensión (D x U x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 1,2 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El ojal con PROTECCIÓN DEEP Cut evita que el agujero se rompa
  • Máxima inmersión en la pieza de trabajo y contacto con bordes afilados de la pieza de trabajo posible sin dañar el disco
  • LA PROTECCIÓN DEEP Cut da otro paso hacia la seguridad del usuario
  • Alto confort debido a las especificaciones elegantes

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra