TYROLIT DCC Sierras para corte en seco 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM hormigón

Número de artículo: 34468731
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 34468731
Copiar
EAN / GTIN 9009012144598
Copiar
Número del fabricante 34468731
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante concentrados de alta calidad en una ligadura óptima
  • Los cortes en U garantizan el mejor efecto de refrigeración y una evacuación de virutas ideal
  • Los cortes en U garantizan un enfriamiento óptimo y una evacuación ideal de las virutas Vida útil
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • hormigón

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Nota:

  • Para trabajar hormigón, hormigón fresco, solado, asfalto, enlucido de muros y arenisca
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra