Discos de desbaste FASTCUT para acero y acero inoxidable 125 x 6

Número de artículo: 34468717
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34468717
EAN / GTIN 9003173028834
Número del fabricante 34468717
Número L L50140 1653

Descripción

Descripción:

El Basic FASTCUT muela de desbaste for the lijadora angular ofrece alta eliminación de stock en poco tiempo combinado con una buena vida útil. Esto se consigue gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada de Tyrolite. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 P - BFB
  • Dimensión (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Tecnología FASTCUT para la alta eliminación de stock en poco tiempo
  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra