Discos de desbaste FASTCUT para acero y acero inoxidable 115 x 6

Número de artículo: 34468716
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 34468716
EAN / GTIN 9003173028827
Número del fabricante 34468716
Número L L50140 2109
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El Basic FASTCUT muela de desbaste for the lijadora angular ofrece alta eliminación de stock en poco tiempo combinado con una buena vida útil. Esto se consigue gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada de Tyrolite. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 P - BFB
  • Dimensión (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Tecnología FASTCUT para la alta eliminación de stock en poco tiempo
  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra