DCH Sierras para corte en seco 400x3,2x25,4 PREMIUM piedra dura

Número de artículo: 34462094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Kreissägeblatt

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34462094
EAN / GTIN 9003173029749
Número del fabricante 34462094

Descripción

Característica:

  • Forma: C73W 50157L SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Granito
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicación:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra