• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCH Sierras para corte en seco 350x3,2/2,4x25,4 PREMIUM piedra dura

Número de artículo: 34462093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Kreissägeblatt

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34462093
EAN / GTIN 9003173029725
Número del fabricante 34462093

Descripción

Característica:

  • Forma: C73W 50157D SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Granito
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensión (D x D / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicación:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)