3/8″ Inserción conjunta (mm) 18 mm

Número de artículo: 3445M 18mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3445M 18mm
EAN / GTIN 4991644036141
Número del fabricante 3445M 18mm
Número L L60050 3565

Descripción

Descripción:

Longitud: 54,5 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 13,8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra