IHP 113 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3445685
    EAN / GTIN 7291075487299
    Número del fabricante 3445685
    Número L L24050 2658

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezas de mandrinar modulares
    • Diámetro de corte (DC): 11,3 mm
    • Código del tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 11,0
    • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC): 11.3 mm
    • Longitud funcional (LF): 4.88 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 11.0
    • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 1.72 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra