Discos de desbaste X-LOCK para acero y acero inoxidable 125 x 7

Número de artículo: 34428041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Serie X-LOCK System
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34428041
    EAN / GTIN 9003173017654
    Número del fabricante 34428041
    Número L L50140 1826

    Descripción

    Descripción:

    Los sistemas de sujeción tradicionales son propensos a problemas como bridas de sujeción desgastadas que se atascan en el peor de los casos y pueden provocar lesiones graves. Por esta razón, Tyrolit es uno de los primeros fabricantes de abrasivos en integrar el nuevo sistema de sujeción de Bosch - X-LOCK - para una amplia gama de discos de corte, discos de desbaste y discos de ventilador. Los cambios de disco a la velocidad del rayo y un montaje seguro se convierten en una norma para las tareas diarias de molienda. El X-LOCK muela de desbaste de Tyrolit le ofrece las conocidas ventajas del innovador sistema de sujeción de Bosch en combinación con la más alta agresividad, durabilidad y una agradable tecnología de ″inicio cómodo″.

    Característica:

    • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
    • Idoneidad material: acero fino, acero
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A30Q-BFP
    • Dimensión (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 7 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 72 m/s..
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Nuevo sistema de sujeción X-LOCK para los cambios de disco más rápidos
    • Instalación segura gracias al ruido de clic al sujetar
    • La más alta agresividad y durabilidad
    • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

    Aplicación:

    • Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable con las nuevas amoladoras angulares Bosch

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra