DDL Brocas de perforación en seco 112x150xM16 PREMIUM universales

Número de artículo: 34418402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34418402
EAN / GTIN 9003173035481
Número del fabricante 34418402

Descripción

Característica:

  • Forma: HUECO 50124BE DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 112 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 112 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop