3/8″ Inserción conjunta (inch) 1/2″

Número de artículo: 3440A 1/2
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3440A 1/2
EAN / GTIN 4991644035847
Número del fabricante 3440A 1/2
Número L L60050 10420

Descripción

Descripción:

Longitud: 51 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Longitud: 11,3 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra