Discos de desbaste CERABOND X para acero y acero inoxidable 178 x 4

Número de artículo: 34401849
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34401849
EAN / GTIN 9003173013007
Número del fabricante 34401849

Descripción

Descripción:

Con el CERABOND X muela de desbaste PREMIUM para el lijadora angular, se le garantiza que llegará a su destino más rápido. Al combinar un revolucionario sistema de fijación y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X logra una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero fino en aplicaciones exigentes. Gracias a su vida útil única, los cambios de ventana se reducen y, por lo tanto, el tiempo de trabajo se ahorra de manera eficiente. Con CERABOND X, usted está idealmente equipado para cualquier desafío.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: APROX. 24 Q- BFP
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • rectificado más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
  • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico
  • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario

Aplicación:

  • Ideal para rectificado de superficies duras de acero y acero inoxidable, como pulido de bordes, pulido facial o costuras de pulido

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra