MM TS-A-L070-C16-T10-CH Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3439338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3439338
    EAN / GTIN 7291075486261
    Número del fabricante 3439338
    Número L L24070 439

    Descripción

    Descripción:

    • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
    • Diámetro del dispositivo, lado máquina (DCONMS): 16 mm
    • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado pieza (THSZWS): T10
    • Longitud total (OAL): 70 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 15.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T10
    • Longitud total (OAL): 70 mm
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 39420 Rev/min

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra